TPSN M-6X1.0-M-F HE DIN 13 HSSE. 5% Gwintowniki spiralne z gwintem ISO metrycznym grubozwojnym do szerokiej gamy materiałów

Nr art.: 3460702
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3460702
EAN / GTIN 7291075587678
Numer producenta 3460702

Opis

Opis:

Gwintownik spiralny, średnica mocowania, strona maszyny (DCONMS) 6 mm, długość całkowita (OAL) 80 mm, średnica gwintu (TDZ) M6, skok gwintu (TP) 1 mm, długość użytkowa (LU) 30 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 6 mm
  • Rozmiar napędu (DRVS): 4,9 mm
  • Liczba ostrzy (NOF): 3
  • Długość całkowita (OAL): 80 mm
  • Norma DIN 371
  • Długość części gwintującej (THL): 12 mm
  • Średnica gwintu (TDZ): M6
  • skok gwintu (TP): 1 mm
  • Długość użytkowa (LU): 30 mm