TPSN UNC 1″-8-M HE HSSE 5% Co spiralne gwintowniki, gruby gwint do szerokiej palety materiałów

Nr art.: 3460634
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3460634
EAN / GTIN 7291075588996
Numer producenta 3460634

Opis

Opis:

Gwintownik spiralny, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 18 mm, długość całkowita (OAL) 160 mm, średnica gwintu (TDZ) UNC 1″, liczba zwojów na cal (TPI) 8

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 18 mm
  • Rozmiar napędu (DRVS): 14,5 mm
  • Liczba ostrzy (NOF): 4
  • Długość całkowita (OAL): 160 mm
  • Norma DIN 376
  • Długość części gwintującej (THL): 35 mm
  • Średnica gwintu (TDZ): UNC 1″
  • Gwint na cala (TPI): 8