TPGN M-2X0.4-M HE DIN 13 HSSE 5% Gwintownik Gun Point – gwint metryczny ISO o grubym skoku do szerokiej palety materiałów.

Nr art.: 3460623
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3460623
EAN / GTIN 7291075586114
Numer producenta 3460623
Numer L L23910 110667

Opis

Opis:

Gwintownik z ostrzem skrawającym, średnica mocowania, strona maszyny (DCONMS) 2,8 mm, długość całkowita (OAL) 45 mm, średnica gwintu (TDZ) M2, skok gwintu (TP) 0,4 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 2,8 mm
  • Rozmiar napędu (DRVS): 2,1 mm
  • Liczba ostrzy (NOF): 2
  • Długość całkowita (OAL): 45 mm
  • Długość części gwintującej (THL): 8 mm
  • Średnica gwintu (TDZ): M2
  • skok gwintu (TP): 0,4 mm