• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

TPGN M-30X3.5-M HE DIN 13 HSSE 5% Gwintownik Gun Point – gwint metryczny ISO o grubym skoku do szerokiej palety materiałów.

Nr art.: 3460587
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3460587
EAN / GTIN 7291075585933
Numer producenta 3460587

Opis

Opis:

Gwintownik z ostrzem skrawającym, średnica mocowania, strona maszyny (DCONMS) 22 mm, długość całkowita (OAL) 180 mm, średnica gwintu (TDZ) M30, skok gwintu (TP) 3,5 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 22 mm
  • Rozmiar napędu (DRVS): 18 mm
  • Liczba ostrzy (NOF): 4
  • Długość całkowita (OAL): 180 mm
  • Długość części gwintującej (THL): 40 mm
  • Średnica gwintu (TDZ): M30
  • skok gwintu (TP): 3,5 mm