• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

TYROLIT flap disc TWIN FLAP 2IN1 115x22,23 mm cranked ZAZA60Q steel/inox

Nr art.: 34441311
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
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
Rodzaj produktu Abrasive flap disc

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34441311
EAN / GTIN 9003173019511
Numer producenta 34441311
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

The STANDARD TWINFLAP flap disc convinces with good performance and innovative design. This tool handles demanding grinding jobs on steel and stainless steel in no time. The double flap arrangement ensures a good ratio between removal and lifetime. This makes it the ideal flap disc for any craftsman.

Cecha szcz.:

  • Form: 27A FLAP DISC
  • Specification : ZAZA 60 Q- B
  • Dimension (D x H): 115 x 22,23 mm
  • Diameter: 115 mm
  • Drill hole: 22.23 mm
  • Grain size: 60
  • Vs /max: 50 m/s
  • Material suitability: Stainless steel;Steel
  • Product line: STANDARD
  • Tool for: Angle grinder

Zaleta:

  • Double flap arrangement for maximum lifetime
  • Zirconium for very high aggressiveness
  • Form 28N: Focus on sustainable resources – the backing of this flap disc consists of 35% regenerated materials

Zastosowanie:

  • For demanding grinding applications on different stainless steel grades

Zalecenie:

  • Grit size 40/60 for high stock removal
  • Grit size 80 for fine work
  • Best results when used on powerful angle grinders