Wyciory zewnętrzne z tworzywa sztucznego, do uchwytu typu: HSK80

Nr art.: 343705 HSK80
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do uchwytu typu Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

mocowanie HSK80
Rodzaj produktu Wyciory stożkowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 343705 HSK80
EAN / GTIN 4069515036719
Numer producenta 343705 HSK80
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • duże przestrzenie na wióry i zanieczyszczenia
  • włóknina odporna na oleje i emulsje.

Korpus: Wykonany z polistyrenu (PS)
Wykonanie z drewna zapewnia znacznie większą stabilność wymiarów i kształtu, a tym samym niezwykłą precyzję.
  • Brak zmiany kształtu/wymiarów w przypadku wahań temperatury.
  • Brak zmiany kształtu/wymiarów w przypadku wahań wilgotności.
  • Drewno nie jest dobrą bazą dla precyzyjnego środka czyszczącego, który musi przylegać do części maszyn wykonanych z bardzo wysoką dokładnością.
PS nadaje się do recyklingu.
  • Granulowanie > Prasowanie > Zagęszczanie.
  • Trwają projekty związane z rozkładem i upcyklingiem, czyli odzyskiem ważnych chemikaliów z odpadów.
Sprawia mniej problemów niż sztywny PVC.
  • Polichlorek winylu powoduje poważne problemy zdrowotne i środowiskowe od produkcji do utylizacji (podejście „od kołyski do grobu”, z ang. „from cradle to grave”).
  • Materiał ten jest często zabroniony w zakładach.
Paski do czyszczenia wykonane z pasów wysokiej jakości włókniny
Większa chłonność
  • Lepsze czyszczenie w porównaniu z innymi materiałami.
  • Dłuższy czas użytkowania – przestrzenie w materiale pochłaniają cząstki brudu. Cząstki włókniny nie ulegają ścieraniu.
  • Eliminacja zanieczyszczenia narzędzi i uchwytów narzędziowych.
  • Nie dochodzi do pogorszenia dopasowania na styku wrzeciona i uchwytu narzędziowego.
Większa stabilność kształtu w porównaniu ze skórą.
  • Skóra jest materiałem organicznym i dlatego jest niejednorodna pod względem właściwości i trwałości.
  • Skóra reaguje na wahania temperatury/wilgotności, zmieniając kształt i wymiary.
  • W rezultacie paski skóry mogą również oddzielić się od korpusu.
Włóknina nadaje się do czyszczenia.
  • Przy użyciu specjalnych środków czyszczących, z włókniny da się usunąć nawet pozostałości smarów i olejów.
  • Nie wpływa to na jakość korpusu ani na niezawodność połączenia klejowego.
Niezawodne połączenie klejowe dzięki mocowaniu kształtowemu
Możliwość pochłaniania silnego nacisku bocznego.
  • Pasy włókniny są rowkowane, co zapewnia dodatkowe połączenie kształtowe oprócz siłowego połączenia klejowego.
Nadaje się również do agresywnych emulsji.
  • Specjalny klej jest również odporny na działanie agresywnych emulsji.
Antypoślizgowe, ergonomiczne uchwyty
Niezwykle łatwa obsługa.
  • Antypoślizgowe, dzięki czemu bezpieczne i łatwe w użyciu.
  • W zależności od produktu, odporność na poślizg zapewniają uchwyty wielokątne lub odpowiednie kształty.

Zaleta:

Wersje z tworzywa sztucznego o stabilniejszym kształcie, dzięki temu większa precyzja pracy. Dodatkowo wprowadzone w rowki paski włókniny.

Zastosowanie:

Do czyszczenia stożków wewnętrznych / zewnętrznych oraz otworów w stożkach wewnętrznych we wrzecionach maszyn, tulejach i uchwytach narzędziowych (np. uchwytach termoskurczowych / uchwytach hydraulicznych).