Tyrolit cut-off wheel LONGLIFE straight 178x1,6x22,23 mm A46 PREMIUM steel

Nr art.: 34332759
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 25 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Cutting disc

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34332759
EAN / GTIN 9003172426266
Numer producenta 34332759
Numer L L50140 1501
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • The PREMIUM LONGLIFE cut-off wheel for the angle grinder has been specially developed for long-lasting cutting applications.
  • With its powerful design, it is the ideal tool for cutting steel and stainless steel.
  • Made from extra high quality materials, it has been optimized for extra durability.
  • Get the job done efficiently with this unique cut-off wheel.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 80m/s
  • Specification: A 46 S- BFP
  • Main dimension: D x T x H = 178 x 1,6 x 22,23

Zaleta:

  • Maximum lifetime thanks to LONGLIFE technology
  • Extremely short working times thanks to excellent cutting ability and a low thermal load on the workpiece (heat build-up)
  • No reworking, such as cleaning or deburring, required

Zastosowanie:

  • 1.0 to 1.9 mm for fastest cutting and minimum burr formation
  • 2.0 to 3.0 mm for longest lifetime and maximum stability

Materiał:

  • Steel
  • Steel

Pasuje do:

  • Angle grinder

Zalecenie:

  • 1.0 to 1.9 mm for fastest cutting and minimum burr formation
  • 2.0 to 3.0 mm for longest lifetime and maximum stability

Wskazówka:

  • For machining different steel grades
  • For cutting metal sheets, profiles, pipes, rods and solid material