• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Tyrolit fibre disc vulcanised 125x22 mm ZA36-48 PREMIUM steel/inox

Nr art.: 34163903
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 50 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 50 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Fibre disc

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34163903
EAN / GTIN 9003170034180
Numer producenta 34163903
Numer L L50140 2417
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • The PREMIUM fibre discs with zirconium aluminium oxide offer a very easy and fast way to remove material from steel and stainless steel.
  • An additional cooling layer in the structure of these tools ensures a particularly long lifetime.
  • Benefit from our wide assortment of different grit sizes, which is strongly oriented towards the desired result of the surface.
  • Now also available in a user-friendly and tool-friendly holder.

Cecha szcz.:

  • Form: FIBER Disc
  • Specification : ZA-P48 V ZA36
  • Dimension (D x H / DEVICE): 125 x 22 / 4 mm
  • Diameter: 125 mm
  • Drill hole: 22 mm
  • Grain size: 36
  • Material suitability: Steel;Stainless steel
  • Product line: PREMIUM
  • Tool for: Angle grinder

Zaleta:

  • Zirconia alumina and an additional coolant layer ensure very good stock removal
  • Additional coolant layer for long lifetime
  • Very good surface finish thanks to optimised backing thickness

Zastosowanie:

  • Grit size 24/36/40/60 for maximum stock removal
  • Grit size 80/120 for fine grinding

Materiał:

  • Stainless steel/Steel
  • Stainless steel/Steel

Pasuje do:

  • Angle grinder

Zalecenie:

  • Grit size 24/36/40/60 for maximum stock removal
  • Grit size 80/120 for fine grinding

Wskazówka:

  • For coarse and fine grinding work as well as for removing rust and burrs from regular and hard steel and stainless steel surfaces