Tyrolit mounted flap wheel 50x30 6x40 A120 BASIC steel/inox/ALUM

Nr art.: 34054831
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 200 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 200 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Flap wheel

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34054831
EAN / GTIN 9003170024150
Numer producenta 34054831
Numer L L50140 101807
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • BASIC

Opis:

  • These BASIC mounted flap wheels adapt perfectly to any workpiece contour thanks to their flexible flaps and are perfect for hard-to-reach places.
  • Their radially arranged flaps can be used on various materials and allow precise work in a wide range of applications.
  • The machining results speak for themselveswhether for matting, pre-polishing, derusting or cleaning of surfaces, the mounted flap wheels are the best choice for all your requirements.

Cecha szcz.:

  • Form: CLOTH FLAP WHEEL spindle mounted
  • Specification : PC X A-B02
  • Dimension (D x T): 50 x 30 mm
  • Diameter: 50 mm
  • Thickness: 30 mm
  • Grain size: 120
  • Material suitability: Stainless steel;Steel;Aluminium
  • Product line: BASIC
  • Tool for: Straight grinder

Zaleta:

  • Flexible flaps for precision work
  • Perfect for grinding hard-to-reach places
  • Good lifetime

Zastosowanie:

  • Grit size 40/60 for high stock removal
  • Grit size 80/120 for medium-fine grinding
  • Grit size 180 for fine work

Materiał:

  • Stainless steel/Steel/Nonferrous metals
  • Stainless steel/Steel/Nonferrous metals

Pasuje do:

  • Straight grinder

Zalecenie:

  • Grit size 40/60 for high stock removal
  • Grit size 80/120 for medium-fine grinding
  • Grit size 180 for fine work

Wskazówka:

  • For various applications on steel, stainless steel and nonferrous metals
  • For matting, pre-polishing, removing rust or cleaning surfaces
  • Can be used on both electric and pneumatic machines