Wymienne głowice frezarskie z rowkami teowymi z węglików spiekanych o różnych promieniach narożników

Nr art.: 3401431
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria MULTI-MASTER Indexable Solid
Rodzaj produktu Cutter insert for milling

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3401431
EAN / GTIN 7291075446821
Numer producenta 3401431
Numer L L24060 681

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice frezarskie, cechy interfejsu T08, głębokość skrawania, maks. (CDX): 5,9 mm, średnica cięcia (DC): 25 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 6, długość całkowita (OAL): 16,1 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) MultiMaster
  • Interfejsy Cechy T08
  • Promień narożnika (RE) 0,4 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 5,9 mm
  • Średnica ostrza (DC) 25 mm
  • Szerokość cięcia (CW) 8 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 6
  • Długość całkowita (OAL) 16,1 mm
  • Kąt ustawienia (KAPR) 90 stopni