• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Socket, open, size (waf) 16mm

Nr art.: 3401138
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3401138
EAN / GTIN 4046459177197
Numer producenta 3401138
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Used to loosen and tighten the piston rod nut on MacPherson struts.

Cecha szcz.:

  • Contents: 1 pieces
  • Overall length: 83 mm
  • Are disposal instructions included in the operating instructions?: No
  • Are disposal instructions provided on the battery?: No
  • Disposal instructions on tools: No
  • 1000 V insulated: No
  • VDE-certified: No
  • Drive mount, hexagon: 19 mm
  • Width across flats 1: 16 mm
  • Profile: bi-hex