• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Korpus wiertła do trójostrzowych wymiennych głowic wiertarskich z chłodzeniem wewnętrznym, chwyt okrągły, głębokość wiercenia 8xD

Nr art.: 3392187
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria LOGIQ3CHAM
Rodzaj produktu Indexable drill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3392187
EAN / GTIN 7291075440683
Numer producenta 3392187
Numer L L24040 155

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 32 mm, średnica cięcia (DC): 23 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 23, długość całkowita (OAL): 291,5 mm, długość efektywna (LU): 188,91 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 32 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 23 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 23,9 mm
  • Średnica ostrza, min. (DCN) 23 mm
  • Średnica pierścienia (DF) 42 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 23
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) H3P 230-IQ
  • Długość całkowita (OAL) 291,5 mm
  • Długość punktu (PL) 4,91 mm
  • Długość wspornika (LPR) 231,5 mm
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Długość użytkowa (LU) 188,91 mm