{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| adapter | HSK-A 63 krótkie | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak, przy maks. 80 bar | |
| wymiar A długości wysięgu | 142 mm | |
| ⌀ D1 | 30 mm | |
| ⌀ D2 | 34 mm | |
| ⌀ D3 | 40 mm | |
| L1 | 34 mm | |
| L2 | 84 mm | |
| L3 | 116 mm | |
| E | 37 mm | |
| Rodzaj produktu | Aparaty do gwintowania |
| Numer artykułu | 338134 16 | |
| EAN / GTIN | 4054631188718 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |