Aparaty do gwintowania MLA IK 50 barów, BT 40, zakres gwintowania: M6-20

Nr art.: 338107 M6-20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres gwintowania Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak, przy maks. 50 bar

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres gwintowania M6 – M20
adapter BT 40
chłodzenie wewnętrzne tak, przy maks. 50 bar
kompensacja długości przy nacisku 0,2 mm
kompensacja długości przy odciąganiu 1 mm
⌀ zewn. D 60 mm
⌀ wewnętrzna D1 32 mm
wymiar A długości wysięgu 82 mm
pasujące do rozmiaru ER 25
Rodzaj produktu Oprawki do gwintowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 338107 M6-20
EAN / GTIN 4045197954398
Numer producenta 338107 M6-20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • z minimalną regulacją długości (MLA), przez element tłumiący
  • zwiększenie trwałości gwintownika / gwintownika bezwiórowego do 300%
  • wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa o ciśnieniu do 50 barów
  • pewne mocowanie we wkładkach szybkowymiennych dla tulejek zaciskowych ER
  • bicie stożka chwytu względem stożka wkładki < 3 µm.

Zastosowanie:

W centrach obróbczych z wrzecionami synchronizowanymi.
  • do wyrównywania różnic skoku gwintownika i wrzeciona synchronizowanego
  • Do kompensacji niedokładności skoku gwintowników.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki zaciskowe ER, patrz nr 308881–309240 (wielk. ER11 / 16 / 25). Tulejki zaciskowe ER do gwintowania, z czworokątem, patrz nr 309399309413 (wielk. ER 11 /16 / 25).
sworznie dociągające, zob. nr 308600-308806.
rurka chłodziwa do chwytu HSK, zob. nr 309880.
Klucz nasadowy do chwytu HSK, zob. nr 309890.
Wkładki szybkowymienne i przedlużki, patrz nr 338120338142.