Przedłużki podstawowe ze sprzęgłem przeciążeniowym, M3-12, ⌀ chwytu gwintownika: 6mm

Nr art.: 335645 6
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
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu gwintownika (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu gwintownika 6 mm
Zakres gwintownika M3-12
⌀ zewn. D 32 mm
ø chwytu d 19 mm
długość przyłącza L 21,5 mm
długość wysięgu H 70 mm
⌀ e 23 mm
chwyt kwadratowy 4,9 mm
Rodzaj produktu przedłużka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 335645 6
EAN / GTIN 4045197554024
Numer producenta 335645 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego

Zastosowanie:

Do przedłużek GARANT nr 338140338142.

Wskazówka:

Wkładki ze sprzęgłem ślizgowym dostarczane są z ustawieniem momentu obrotowego odpowiednim do obróbki stali (Rm 600 − 800 N/mm2). Możliwe jest dopasowanie ustawienia za pomocą śruby regulacyjnej.