Dwururowe głowice do wiercenia głębokich otworów z 4-stopniowym gwintem zewnętrznym i lutowanymi krawędziami tnącymi

Nr art.: 3350006
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria ISCARDEEPDRILL
Rodzaj produktu Indexable drill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3350006
EAN / GTIN 7291075227192
Numer producenta 3350006
Numer L L24020 566

Opis

Opis:

  • Korpus wiertła z płytką wymienną, długość całkowita (OAL): 63,5 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 25,5 mm
  • Rozmiar wątku połączenia (Ts) TDO-I5
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 31 mm
  • Średnica ostrza, min. (DCN) 28,71 mm
  • Długość całkowita (OAL) 63,5 mm