Uchwyt zaciskowy z ukierunkowanym doprowadzaniem chłodziwa do płytek skrawających PENTA 17

Nr art.: 3344774
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria PENTACUT
Rodzaj produktu Clamp toolholder

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3344774
EAN / GTIN 7291075436518
Numer producenta 3344774
Numer L L23920 307

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, maks. szerokość cięcia (CWX): 3,18 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 0,25 mm, długość całkowita (OAL): 100 mm

Cecha szcz.:

  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 4 mm
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 3,18 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 0,25 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 10 mm
  • Wysokość Offsetu głowicy dolnej (HBH) 8 mm
  • Długość głowicy (LH) 17 mm
  • Długość całkowita (OAL) 100 mm
  • Wysokość trzonu (H) 10 mm
  • Szerokość trzonka (B) 10 mm