• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Korpus wiertła do trójostrzowych głowic wiertarskich z chłodzeniem wewnętrznym, chwyt z powierzchnią zaciskową, głębokość wiercenia 3xD

Nr art.: 3335697
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria LOGIQ3CHAM
Rodzaj produktu Indexable drill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3335697
EAN / GTIN 7291075391893
Numer producenta 3335697
Numer L L24040 740

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 16 mm, średnica cięcia (DC): 14,5 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 14, długość całkowita (OAL): 121,33 mm, długość efektywna (LU): 46,6 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 16 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 14,5 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 14,9 mm
  • Średnica ostrza, min. (DCN) 14,5 mm
  • Średnica pierścienia (DF) 20 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 70,23 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 14
  • Zakres L/D 3xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) H3P 145
  • Długość całkowita (OAL) 121,33 mm
  • Długość punktu (PL) 3,1 mm
  • Długość wspornika (LPR) 73,33 mm
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Długość trzonka (LS) 48 mm
  • Trzpień mocujący Weldon
  • Długość użytkowa (LU) 46,6 mm