• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Pełnowęglikowe głowice do frezowania rowków o małych średnicach

Nr art.: 3329195
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria MULTI-MASTER Indexable Solid
Rodzaj produktu Cutter insert for milling

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3329195
EAN / GTIN 7291075409741
Numer producenta 3329195
Numer L L24060 469

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice frezarskie, cechy interfejsu T08, głębokość skrawania, maks. (CDX): 4,5 mm, średnica cięcia (DC): 21,7 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 4, długość całkowita (OAL): 9,1 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) MultiMaster
  • Interfejsy Cechy T08
  • Promień narożnika (RE) 0,05 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 4,5 mm
  • Średnica ostrza (DC) 21,7 mm
  • Szerokość cięcia (CW) 1,2 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 4
  • Długość całkowita (OAL) 9,1 mm
  • Kąt ustawienia (KAPR) 90 stopni