• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Dwustronna, rombowa płytka tokarska 80° do obróbki stali nierdzewnej i stali węglowej o niskiej zawartości C.

Nr art.: 3328095
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria ISOTURN
Rodzaj produktu Indexable insert for turning

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3328095
EAN / GTIN 7291075305494
Numer producenta 3328095
Numer L L23950 2271

Opis

Opis:

  • WSP - toczenie / rowkowanie, wiórkowanie M3M, promień naroża (RE): 1,2 mm, długość krawędzi tnącej (L): 19,34 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 19,05 mm, grubość płytki tnącej (S): 6,35 mm

Cecha szcz.:

  • Formiernik wiórów M3M
  • Promień narożnika (RE) 1,2 mm
  • Długość krawędzi tnącej (L) 19,34 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 10 mm
  • Średnica otworu mocującego (D1) 7,94 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 19,05 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 6,35 mm
  • Maksymalny posuw 0,8 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 3 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT(min)) 0,35 mm/min.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "ISOTURN" Zobacz wszystkie