Głowice wiertarskie z 4 fazami prowadzącymi dla wierteł DCN

Nr art.: 3325608
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Rodzaj produktu Cutter insert for boring

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3325608
EAN / GTIN 7291075382044
Numer producenta 3325608
Numer L L24050 1764

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice wiertarskie, średnica cięcia (DC): 8,2 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 8.0, kąt, 1. stopień (SIG): 136 stopni, długość wspornika (LPR): 5,4 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica ostrza (DC) 8,2 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 3,74 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 8.0
  • Kąt, 1. Stopień (SIG) 136 stopni
  • Długość punktu (PL) 1,66 mm
  • Długość wspornika (LPR) 5,4 mm