Pełnoprofilowe płytki do frezowania gwintów amerykańskich (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS)

Nr art.: 3323504
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria MILLTHREAD
Rodzaj produktu Cutter insert for milling

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3323504
EAN / GTIN 7291075375121
Numer producenta 3323504
Numer L L24290 49

Opis

Opis:

  • Frezowanie gwintów WSP, długość płytki skrawającej (INSL): 40 mm, grubość płytki skrawającej (S1): 6,4 mm, szerokość płytki tnącej (W1): 20,8 mm, skok gwintu (TP): 2,117 mm, gwint na cal (TPI): 12 gwintów/″

Cecha szcz.:

  • Długość ostrza (INSL) 40 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S1) 6,4 mm
  • Szerokość ostrza (W1) 20,8 mm
  • Typ gwintu (THFT) UN60
  • Skok gwintu (TP) 2 117 mm
  • Typ gwintu (TTP_DF2) INT
  • Gwint na cal (TPI) 12 gwintów/″