Pełnoprofilowe płytki do frezowania gwintów do produkcji gwintów wewnętrznych i zewnętrznych NPS (połączenia mechaniczne i złączki rurowe)

Nr art.: 3323376
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria MILLTHREAD
Rodzaj produktu Cutter insert for milling

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3323376
EAN / GTIN 7291075376562
Numer producenta 3323376
Numer L L24290 309

Opis

Opis:

  • Frezowanie gwintów WSP, długość płytki skrawającej (INSL): 30 mm, grubość płytki skrawającej (S1): 5,6 mm, szerokość płytki tnącej (W1): 16,7 mm, skok gwintu (TP): 3,175 mm, gwint na cal (TPI): 8 gwintów/″

Cecha szcz.:

  • Długość ostrza (INSL) 30 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S1) 5,6 mm
  • Szerokość ostrza (W1) 16,7 mm
  • Typ gwintu (THFT) NPS
  • Skok gwintu (TP) 3 175 mm
  • Typ gwintu (TTP_DF2) EXT
  • Gwint na cal (TPI) 8 gwintów/″