• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Płytki do frezowania gwintów o pełnym profilu do produkcji gwintów wewnętrznych lub zewnętrznych NPTF (rury parowe, gazowe, wodne)

Nr art.: 3323149
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria MILLTHREAD
Rodzaj produktu Cutter insert for milling

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3323149
EAN / GTIN 7291075376876
Numer producenta 3323149
Numer L L24290 251

Opis

Opis:

  • Frezowanie gwintów WSP, długość płytki skrawającej (INSL): 12 mm, grubość płytki skrawającej (S1): 2,9 mm, szerokość płytki tnącej (W1): 6,5 mm, skok gwintu (TP): 1,411 mm, gwint na cal (TPI): 18 gwintów/″

Cecha szcz.:

  • Długość ostrza (INSL) 12 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S1) 2,9 mm
  • Szerokość ostrza (W1) 6,5 mm
  • Typ gwintu (THFT) NPTF60
  • Skok gwintu (TP) 1 411 mm
  • Typ gwintu (TTP_DF2) EXT
  • Gwint na cal (TPI) 18 gwintów/″