• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Płytki wieloostrzowe Trigon z 6 spiralnymi krawędziami skrawającymi do wykonywania precyzyjnych ramion 90°

Nr art.: 3318225
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria HELIDO Trigon Line
Rodzaj produktu Indexable insert for milling

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3318225
EAN / GTIN 7291075352245
Numer producenta 3318225
Numer L L23910 166

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, maks. długość krawędzi skrawającej (APMX): 7 mm, długość płytki skrawającej (INSL): 7,3 mm, grubość płytki tnącej (S): 5,9 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,8 mm
  • Efektywna długość krawędzi tnącej (LE) 7 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 7 mm
  • Wkładka skrawająca z zamkniętym kątem (EPSR) 90 stopni
  • Długość ostrza (INSL) 7,3 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 5,9 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,25 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,1 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 6