Pełnowęglikowy frez trzpieniowy z różnymi kątami pochylenia linii śrubowej, 3, 4 i 5xD do obróbki aluminium

Nr art.: 3309978
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria CHATTERFREE solid mill line
Rodzaj produktu End / face mill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3309978
EAN / GTIN 7291075272604
Numer producenta 3309978
Numer L L24180 1589

Opis

Opis:

  • Pełnowęglikowy frez do naroży, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 16 mm, średnica cięcia (DC): 16 mm, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 24 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 3, długość całkowita (OAL): 128 mm, okrągły trzpień montażowy, okrągły trzpień montażowy

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 16 mm
  • Promień narożnika (RE) 3 mm
  • Średnica ostrza (DC) 16 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 24 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 3
  • Kąt skrętu (FHA) 40 stopni
  • maksymalny posuw fz maks. 0,13 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,05 mm/min/ząb
  • Długość całkowita (OAL) 128 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 5 stopni
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Długość użytkowa (LU) 80 mm