Dwustronna, ujemna, kwadratowa płytka wymienna do zastosowań ogólnych

Nr art.: 3308155
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria ISOTURN
Rodzaj produktu Indexable insert for turning

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3308155
EAN / GTIN 7291075072921
Numer producenta 3308155
Numer L L23950 3338

Opis

Opis:

  • WSP - toczenie / rowkowanie, kształtka GN, promień naroża (RE): 1,2 mm, długość krawędzi tnącej (L): 15,87 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 15,88 mm, grubość płytki tnącej (S): 6,35 mm

Cecha szcz.:

  • Łamacz wiórów GN
  • Promień narożnika (RE) 1,2 mm
  • Długość krawędzi tnącej (L) 15,87 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 7 mm
  • Średnica otworu mocującego (D1) 6,35 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 15,88 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 6,35 mm
  • Maksymalny posuw 0,6 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 2 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT(min)) 0,3 mm/min.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "ISOTURN" Zobacz wszystkie