Frez walcowo-czołowy z 4 krawędziami tnącymi, różnymi kątami pochylenia linii śrubowej i nierówną podziałką do obróbki o niskim poziomie drgań

Nr art.: 3302417
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria SOLIDMILL Tec Line
Rodzaj produktu End / face mill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3302417
EAN / GTIN 7291075361049
Numer producenta 3302417
Numer L L24180 1145

Opis

Opis:

  • Pełnowęglikowy frez do naroży, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 16 mm, średnica cięcia (DC): 16 mm, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 16 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 4, długość całkowita (OAL): 82 mm, okrągły trzpień montażowy, okrągły trzpień montażowy

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 16 mm
  • Szerokość fazy narożnej (CHW) 0,6 mm
  • Średnica ostrza (DC) 16 mm
  • Tolerancja średnicy cięcia e8
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 16 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 4
  • Kąt skrętu (FHA) 38 stopni
  • maksymalny posuw fz maks. 0,11 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,05 mm/min/ząb
  • Długość całkowita (OAL) 82 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 5 stopni
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Okrągły trzpień montażowy