Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Zestaw zabieraków czołowych CoAE w drewnianej kasecie Obroty prawe, Stożek Morse’a (MK): 3

Nr art.: 327451 3

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Stożek Morse’a (MK) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stożek Morse’a 3
⌀ zakresu roboczego 13 mm - 100 mm
⌀ kła centrującego 6; 12 mm
masa 3,9 kg
śruba dociskowa nie
Rodzaj produktu Zabieraki czołowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 327451 3
Numer producenta 1341563
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Wykonanie:

  • Kąt wierzchołkowy 60°, ⌀ okręgu mocowania 8–80 mm.
  • Wstępnie naprężony, przesuwny osiowo pakiet sprężyn talerzowych wyrównuje różne głębokości centrowania.
  • Idealne rozwiązanie w połączeniu z naszymi kłami tokarskimi nr 321720, 321750 lub 321770.

Zabieraki czołowe to narzędzia do mocowania stosowane w produkcji mechanicznej. Służą one do przenoszenia momentu obrotowego wrzeciona maszyny na obrabiany element. W obrabiarkach zabieraki czołowe (nazywane też końcówkami zabierakowymi) służą do mocowania wałów pomiędzy końcówkami. Umożliwia to obróbkę na gotowo całego konturu zewnętrznego obrabianego elementu w jednym zamocowaniu. Mocowanie w centrum obrabianego elementu umożliwia spełnienie wysokich wymagań pod względem ruchu obrotowego.
CoAE to zabieraki czołowe Constant, mocowane ręcznie w tokarce. Stosuje się je głównie do tokarskiej obróbki skrawaniem na całej długości. Elementy są mocowane po stronie czołowej. Dodatkowo w tym samym zamocowaniu możliwe jest frezowanie. Przekonują stałą siłą mocowania, również w przypadku nierównych powierzchni lub większych odchyleń od ortogonalności. Mocowanie jest pozbawione luzów promieniowych. Konstrukcja modułowa pozwala na stosowanie różnych końcówek oraz różnych tarcz zabierkowych z jednym zabierakiem czołowym, przez co umożliwia obróbkę różnych geometrii. Seria CoAE zastępuje zabieraki czołowe CoA od Röhm. Nadaje się do ręcznych obrabiarek skrawających.

Zastosowanie:

Do mocowania w stożku wrzeciona tokarki.

W dostawie:

  • 1× korpus nr 327521 (odpowiedni do ruchu w lewo i prawo).
  • 1× kieł centrujący nr 327661, rozm. 6, do tarcz zabierakowych rozm. 13 – 24.
  • 1× kieł centrujący nr 327661, rozm. 12, do tarcz zabierakowych rozm. 21 – 40.
  • 4× tarcza zabierakowa do zakresu roboczego o ⌀ 13 – 100 mm nr 327601, 327611, 327641 oraz 327651.
  • W drewnianej skrzynce z miejscem na 6 kolejnych tarcz zabierakowych i 3 kły centrujące.

Wskazówka:

System CoAE z zaokrąglonym tłokiem podporowym.