Stałe kły centrujące VHM 60° z gwintem wyciskowym, maks. ⌀ / chwyt MK: 18/2

Nr art.: 323210 18/2
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
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maks. ⌀ / chwyt MK Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stożek Morse’a 2
długość bijaka L 48 mm
⌀ zewn. D 18 mm
maksymalne bicie 0,001 mm
gwint M M22×1,5
Rodzaj produktu kieł centrujący

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 323210 18/2
EAN / GTIN 4045197882615
Numer producenta 323210 18/2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Bardzo precyzyjny wierzchołek VHM. Konstrukcja z użyciem HM i połączenie kształtowe zapewniają optymalną sztywność i zabezpiecznie przed złamaniem ,dlatego nie są potrzebne żadne dodatkowe urządzenia zabezpieczające.
  • Kąt wierzchołkowy 60 °.
  • Wysoka jakość powierzchni chwytu zapewnia optymalne osadzenie.
  • Całe narzędzie hartowane i szlifowane.
  • Wierzchołek z węglików spiekanych do zastosowań, w których występuje duże ścieranie.

Opis:

Kły centrujące stosuje się w tokarkach przede wszystkim do podpierania długich i wąskich elementów, ponieważ w ich przypadku istnieje niebezpieczeństwo wygięcia lub uderzania wskutek oddziałujących sił.
Do mocowania kłów służy stożek Morse’a. Obrabiany element zostaje zamocowany w uchwycie zaciskowym; pogłębienie jest wykonywane nawiertakiem. Po zmianie mocowania następuje osadzenie kła.

Zastosowanie:

Do szlifowania precyzyjnych części.

Wyp. dodatkowe:

Nakrętka wypychająca nr 323230.

Wskazówka:

Nakrętki wypychające zamawiać oddzielnie. Wymiary geometryczne według DIN 806 E.