Obrotowe kły tokarskie do wymiennych ostrzy, stożek Morse’a: 3

Nr art.: 321265 3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

stożek Morse’a Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stożek Morse’a MK3
maksymalne bicie 0,005 mm
maksymalna prędkość obrotowa 12 000 min-1
do detali o masie 400 kg
długość 1 56 mm
L2 10 mm
⌀ zewn. D1 12 mm
⌀ trzonu D2 25 mm
Pasujące do kodu barwnego K12
Rodzaj produktu kieł centrujący

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 321265 3
EAN / GTIN 4045197774446
Numer producenta 321265 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Z wydłużonym ostrzem i nakrętką wypychającą, specjalnie do maszyn CNC.
  • Całe narzędzie hartowane i szlifowane.
  • Specjalne łożyska toczne do wysokich obciążeń i obrotów.
  • Ostrze kła hartowane na wskroś, możliwość wielokrotnego ostrzenia.
  • Nie wymaga obsługi ze względu na stały smar.
  • Specjalna uszczelka zapobiega szkodliwemu działaniu pyłu oraz chłodziwa.

Opis:

Kły centrujące stosuje się w tokarkach przede wszystkim do podpierania długich i wąskich elementów, ponieważ w ich przypadku istnieje niebezpieczeństwo wygięcia lub uderzania wskutek oddziałujących sił.
Do mocowania kłów służy stożek Morse’a. Obrabiany element zostaje zamocowany w uchwycie zaciskowym; pogłębienie jest wykonywane nawiertakiem. Po zmianie mocowania następuje osadzenie kła.

Zastosowanie:

Specjalnie do maszyn NC, do wysokich obciążeń i obrotów.
Uniwersalne zastosowanie dzięki wymiennym wkładom. Uniwersalne zastosowanie w głowicach rewolwerowych i przeciwwrzecionach w obrabiarkach CNC.

Wyp. dodatkowe:

ostrza wymienne nr 320627-320631.

Wskazówka:

Nakrętka wypychająca do maszyn NC, służąca do wyjmowania ostrza kła z tulejki konika.
Wymiana wkładek na powierzchniach kluczy przez przekręcenie przeciwnie do kierunku ruchu.