{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ chwytu | 63 mm | |
| wielk. płytki | 15 | |
| adapter | PSC | |
| rodzaj zastosowania | prawe | |
| Norma na uchwyt | ISO 26623-1 | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| wymiar A długości wysięgu | 65 mm | |
| minimalna ⌀ otworu wstępnego D1 min. | 80 mm | |
| rozstaw końcówek osi f | 45 mm | |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | DN.. 1506.. | |
| Część zamienna | P05 | |
| Rodzaj produktu | Noże |
| Numer artykułu | 320335 63/15HP | |
| EAN / GTIN | 2050001772541 | |
| Numer producenta | PS6.PDF.RJA.065-HP |