{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ chwytu | 40 mm | |
| wielk. płytki | 12 | |
| adapter | PSC | |
| rodzaj zastosowania | prawe | |
| Norma na uchwyt | ISO 26623-1 | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| wymiar A długości wysięgu | 50 mm | |
| minimalna ⌀ otworu wstępnego D1 min. | 50 mm | |
| rozstaw końcówek osi f | 27 mm | |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | CC.. 1204.. | |
| Część zamienna | S01 | |
| długość całkowita | 74 mm | |
| Rodzaj produktu | Noże |
| Numer artykułu | 320310 40/12HP | |
| EAN / GTIN | 2050002039773 | |
| Numer producenta | PS4.KCC.RLA.050-HP |