• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Wiertło z płytką wymienną z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa, głębokość wiercenia 4xD

Nr art.: 3201510
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria DR-TWIST
Rodzaj produktu Indexable drill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3201510
EAN / GTIN 7291075204865
Numer producenta 3201510
Numer L L24150 347

Opis

Opis:

  • Korpus wiertła z płytką wymienną, średnica skrawania (DC): 1 937″, długość całkowita (OAL): 12.17″, długość efektywna (LU): 7-3/4″

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/2″
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 1 937 cale
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 2 087 cale
  • Średnica nominalna: 1 937 cale
  • Średnica pierścienia (DF): 2 362 cale
  • Długość funkcjonalna (LF): 9 112 cale
  • Zakres L/D: 4xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): SOMT 16
  • Długość całkowita (OAL): 12,17″
  • Długość wysięgnika (LPR): 9,17″
  • Tolerancja średnicy trzonka (TCDMM): h6
  • Długość trzonka (LS): 3 cale
  • Długość użytkowa (LU): 7-3/4″