Wiertło z płytką wymienną z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa, głębokość wiercenia 4xD

Nr art.: 3201336
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria DR-TWIST
Rodzaj produktu Indexable drill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3201336
EAN / GTIN 7291075204599
Numer producenta 3201336
Numer L L24150 308

Opis

Opis:

  • Korpus wiertła z płytką wymienną, średnica skrawania (DC): 0 656″, długość całkowita (OAL): 6.45″, długość efektywna (LU): 2,63 cale

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 3/4 cala
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 0 656 cale
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 0 713 cale
  • Średnica nominalna: 0 656 cale
  • Średnica pierścienia (DF): 1 102 cale
  • Długość funkcjonalna (LF): 3,43″
  • Zakres L/D: 4xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): SOMX 05
  • Długość całkowita (OAL): 6,45″
  • Długość wysięgnika (LPR): 3,45″
  • Tolerancja średnicy trzonka (TCDMM): h6
  • Długość trzonka (LS): 3 cale
  • Długość użytkowa (LU): 2,63 cale