Wiertło z płytką wymienną z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa, głębokość wiercenia 2xD

Nr art.: 3201301
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria DR-TWIST
Rodzaj produktu Indexable drill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3201301
EAN / GTIN 7291075184266
Numer producenta 3201301
Numer L L24150 134

Opis

Opis:

  • Korpus wiertła z płytką wymienną, średnica skrawania (DC): 14 mm, długość całkowita (OAL): 96 mm, długość efektywna (LU): 28 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 20 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 14 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 16,8 mm
  • Średnica pierścienia (DF) 25 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 45,58 mm
  • Zakres L/D 2xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) SOMX 05
  • Długość całkowita (OAL) 96 mm
  • Długość wspornika (LPR) 46 mm
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Długość trzonka (LS) 50 mm
  • Długość użytkowa (LU) 28 mm