{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| adapter | ER32 | |
| Wielkość VDI | 40 | |
| Uchwyt narzędziowy | ER32 | |
| l1 | 138 mm | |
| b1 | 23,6 mm | |
| b2 | 99,5 mm | |
| h1 | 76 mm | |
| x | 100 mm | |
| chłodzenie | zewn. | |
| Rodzaj produktu | Narzędzia napędzane |
| Numer artykułu | 319985 Z40-32R-IM | |
| EAN / GTIN | 4067263265870 | |
| Numer producenta | 319985 Z40-32R-IM | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |