Uchwyt uniwersalny dla wytaczaka, Typ: 30-32-100

Nr art.: 319733 30-32-100
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

x 100 mm
l1 125 mm
b1 35 mm
b2 35 mm
h1 64 mm
chłodzenie wewnątrz / na zewnątrz
Wielkość VDI 30
Rodzaj produktu Oprawki nożowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319733 30-32-100
EAN / GTIN 2050001945525
Numer producenta 17.3032LCTX
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Wykonanie:

Do zastosowania na tokarkach CNC Gildemeister CTX z głowicą rewolwerową o osi pionowej. Uchwyt uniwersalny z możliwością chłodzenia wewnętrznego i zewnętrznego.

Zastosowanie:

Do mocowania wytaczaków.

Pasuje do:

DMG Gildemeister CTX.

W dostawie:

Standardowa listwa wtykowa do ustawiania.