Szczęki nasadowe do chwytaków prętów, zakres mocowania: 8-20mm

Nr art.: 319718 8-20
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres mocowania (mm) Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość L 19,5 mm
szerokość B 46 mm
wysokość H 14,75 mm
Rodzaj produktu Szczęki nasadzane

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319718 8-20
EAN / GTIN 4062406239176
Numer producenta 319718 8-20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Pasuje do:

Chwytak prętów nr 319711.

Wskazówka:

Standardowe uzębienie szczęk 1/16 cala × 90°.