Adaptery VDI do chwytaków prętów, kątowe, Typ: 30-A

Nr art.: 319716 30-A
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu dD1 30 mm
długość L 90 mm
szerokość B 116 mm
szerokość B1 61 mm
wysokość H 7 mm
Rodzaj produktu Adapter chwytaka prętów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319716 30-A
EAN / GTIN 4062406239541
Numer producenta 319716 30-A
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Pasuje do:

Chwytak prętów nr 319711.