Stabilizator wytaczaków 7×D mini, Wielkość chwytu: 12L

Nr art.: 319467 12L
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
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wielkość chwytu Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 7×D
  • Drgania: stłumione

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kierunek skrawania prawe
⌀ mocowania D1 12 mm
⌀ trzonu D2 32 mm
⌀ D3 40 mm
Długość wysięgu L1 84 mm
dł. całkowita L1 53 mm
długość całkowita L2 143 mm
promień R 2 mm
C 1 mm
przesunięcie Z względem osi 10,5 mm
Wewnętrzna głębokość toczenia do 7×D
Drgania stłumione
Rodzaj produktu Stabilizator wytaczaków

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319467 12L
EAN / GTIN 4062406641856
Numer producenta 319467 12L
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Korpus ze stali narzędziowej wysokiej jakości, powierzchnia i powierzchnie funkcyjne hartowane.

Zaleta:

Redukcja drgań i wibracji podczas pracy ze wszystkimi typami wytaczaków.

Pasuje do:

Wszystkie popularne wytaczaki.

Wskazówka:

W celu określenia właściwej wersji stabilizatora wytaczaków koniecznie sprawdzić kolizyjność przy użyciu danych Hoffmann e-Tool z eSklepu lub za pośrednictwem ToolScout! Zalecana maksymalna długość wysięgu stosowanych typów wytaczaków wynosi 3×D.
Maksymalny wysięg stabilizatora wł. z wytaczakiem 10×D.