Stabilizator wytaczaków 3×D mini, Typ: 16L

Nr art.: 319454 16L
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • Drgania: stłumione

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kierunek skrawania lewo
⌀ mocowania D1 16 mm
⌀ trzonu D2 32 mm
⌀ D3 40 mm
Długość wysięgu L1 48 mm
dł. całkowita L1 53 mm
długość całkowita L2 107 mm
promień R 1,2 mm
C 1 mm
przesunięcie Z względem osi 12,5 mm
Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
Drgania stłumione
Rodzaj produktu Stabilizator wytaczaków

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319454 16L
EAN / GTIN 4062406308889
Numer producenta 319454 16L
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Korpus ze stali narzędziowej wysokiej jakości, powierzchnia i powierzchnie funkcyjne hartowane.

Zaleta:

Redukcja drgań i wibracji podczas pracy ze wszystkimi typami wytaczaków.

Pasuje do:

Wszystkie popularne wytaczaki.

Wskazówka:

W celu określenia właściwej wersji stabilizatora wytaczaków koniecznie sprawdzić kolizyjność przy użyciu danych Hoffmann e-Tool z eSklepu lub za pośrednictwem ToolScout! Zalecana maksymalna długość wysięgu stosowanych typów wytaczaków wynosi 3×D.
Maksymalny wysięg stabilizatora wł. z wytaczakiem 6×D.
Stabilizator wytaczaków o 7×D lub ⌀ chwytu D2 = 25 mm dostępny na zamówienie.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do mocowania wytaczaków.
  • Redukuje drgania i wibracje podczas wytaczania.
  • W celu zapewnienia najlepszej dostępności stosować wersję mini. W celu zapewnienia dobrej dostępności i amortyzacji stosować wersję midi. W celu maksymalnej redukcji wibracji stosować wersję maxi.
  • Średnica zaciskowa stabilizatora musi odpowiadać średnicy wytaczaka.
  • Wytaczak należy stosować na całej długości L2.
  • Przed użyciem przeprowadzić kontrolę kolizji w oparciu o dane CAD: ho7.eu/etool.
  • Montować wyłącznie wytaczaki i uchwyty narzędziowe znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Uwzględnić kierunek skrawania (P lub L).
  • Do użytku przemysłowego.
  • Stosować tylko w zamkniętym systemie bez dostępu z zewnątrz.
  • W przypadku kolizji z innymi przedmiotami wznowić użytkowanie dopiero po kompletnej kontroli.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie montować narzędzi ani elementów innych niż wytaczaki.
  • Nie montować odsadzonych wytaczaków.
  • Długość wysięgu użytego wytaczaka nie może przekraczać 3×D.
  • Nie wkładać wytaczaka, gdy w maszynie zamontowano stabilizator oprawek do wytaczaków.