{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| szerokość B1 | 35 mm | |
| szerokość B2 | 60 mm | |
| szerokość B3 | 48 mm | |
| L1 | 85,5 mm | |
| wysokość H | 100 mm | |
| Kod kolorów dla chwytów VDI | VDI 30 | |
| Rodzaj produktu | Oprawki do przecinaków VDI |
| Numer artykułu | 319148 30 | |
| EAN / GTIN | 2050002039995 | |
| Numer producenta | 32.3026CTXRL | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de |