• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Frez trzpieniowy kulisty krótki HSS, 2 krawędzie tnące, kąt pochylenia linii śrubowej 30°.

Nr art.: 3121065
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria HSSMILL
Rodzaj produktu Ball-nosed slot drill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3121065
EAN / GTIN 7291075189926
Numer producenta 3121065
Numer L L24300 13

Opis

Opis:

  • Pełnowęglikowy frez trzpieniowy z końcówką kulistą, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 16 mm, średnica cięcia (DC): 18 mm, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 19 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 2, długość całkowita (OAL): 79 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Weldon
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 16 mm
  • Promień narożnika (RE) 9 mm
  • Tolerancja promienia narożnika (+/-) (RETOL) 0,01 mm
  • Średnica ostrza (DC) 18 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 19 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 2
  • Kąt skrętu (FHA) 30 stopni
  • Długość całkowita (OAL) 79 mm
  • Trzpień mocujący Weldon