Frez trzpieniowy 90° do H490 ANKX 09... dwustronne płytki wymienne z 4 śrubowymi krawędziami skrawającymi

Nr art.: 3106197
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria HELIDO 490 LINE
Rodzaj produktu End / face mill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3106197
EAN / GTIN 7291075285413
Numer producenta 3106197
Numer L L23980 2705

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 20 mm, średnica (DC/DCX): 22 mm, liczba elementów tnących (CICT): 3, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 8 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 3, długość całkowita (OAL): 115 mm, okrągły trzpień montażowy, okrągły trzpień montażowy

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 20 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 22 mm
  • Średnica (DC/DCX) 22 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 3
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 8 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 3
  • Długość funkcjonalna (LF) 115 mm
  • Długość głowicy (LH) 25 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) H490 ANKX 0904
  • Długość całkowita (OAL) 115 mm
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Kąt ustawienia (KAPR) 90 stopni