• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Trzpienie cylindryczne (stopniowane) do wymiennych głowic frezarskich

Nr art.: 3104435
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria MULTI-MASTER
Rodzaj produktu Threaded copy mill arbor

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3104435
EAN / GTIN 7291075148190
Numer producenta 3104435
Numer L L24070 62

Opis

Opis:

  • Uchwyty do modułowych głowic frezarskich, długość korpusu (LB): 38,6 mm, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 8 mm, rozmiar gwintu montażowego po stronie przedmiotu obrabianego (THSZWS): T05, długość całkowita (OAL): 90 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 7,6 mm
  • Długość korpusu (LB) 38,6 mm
  • maksymalna długość korpusu (LBX) 40 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 8 mm
  • Rozmiar gwintu mocującego, po stronie obrabianego elementu (THSZWS) T05
  • Długość całkowita (OAL) 90 mm
  • Kąt zanurzenia maks. (RPMX) 36090 obr./min