3-stronny frez tarczowy do stycznie mocowanych płytek wymiennych LNET 12

Nr art.: 3102815
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria TANGSLOT
Rodzaj produktu Side milling cutter

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3102815
EAN / GTIN 7291075161502
Numer producenta 3102815
Numer L L23980 1437

Opis

Opis:

  • Frezy szczelinowe i tarczowe, głębokość cięcia, maks. (CDX): 51,5 mm, średnica cięcia (DC): 200 mm, liczba elementów tnących (CICT): 20, maks. szerokość cięcia (CWX): 10 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 8 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 20, średnica piasty (DHUB): 92 mm, długość całkowita (OAL): 50 mm, efektywna liczba obwodowych krawędzi tnących (ZEFP): 10

Cecha szcz.:

  • Styl altanki C
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 51,5 mm
  • Średnica ostrza (DC) 200 mm
  • Liczba elementów tnących (CICT) 20
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 10 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 8 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 20
  • Średnica tylnego trójkąta (DHUB) 92 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) LNET 125516-TN
  • Długość całkowita (OAL) 50 mm
  • Efektywna liczba krawędzi skrawających (ZEFP) 10
  • Długość użytkowa (LU) 49,5 mm