• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Extra slim double open-end wrench, 12 x 13 mm

Nr art.: 31.12X13
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
Rodzaj produktu Spanner

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 31.12X13
EAN / GTIN 3148510970400
Numer producenta 31.12X13
Numer L L60130 8867
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • 30% flatter than a conventional open-end spanner for maximum accessibility
  • Indispensable for hard-to-reach places and lock nuts
  • Wrench heads bevelled at 15°
  • Chrome-plated, satin finish

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 12x13
  • B x B1 [mm]: 29.0 x 33.5
  • E [mm]: 3.6
  • B [mm]: 210
  • L [mm]: 209.5
  • [g]: 70