Pierścienie dystansowe, szerokie, ⌀ Wewn.×grubość b1: 27X10mm

Nr art.: 309930 27X10
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
250 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ Wewn.×grubość b1 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: DIN 2084

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ wewn. 27 mm
grubość b1 10 mm
Wersja szerokie
Norma DIN 2084
⌀ zewnętrzna 41 mm
Rodzaj produktu Pierścień dystansowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309930 27X10
EAN / GTIN 4045197307330
Numer producenta 2084B/27X10
Producent/osoba odpowiedzialna buna Präzision GmbH, Industriestraße 26-28, 73776 Altbach, Deutschland, www.buna.net

Opis

Wykonanie:

Wysokość od 2,0 do 60 mm. Ze stali do nawęglania, hartowane. Zewnętrzna powierzchnia szlifowana, płaszczyzny docierane. Dopuszczalna odchyłka równoległości na wysokości wynosi IT 3, w odniesieniu do otworu d1. Tolerancja wysokości pierścieni ± 0,1 mm.