Śruba dociągająca frez przewiercona, DIN 6367, do ⌀ trzpienia: 16mm

Nr art.: 309861 16
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
45 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do ⌀ trzpienia (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do ⌀ trzpienia 16 mm
Norma DIN 6367
gwint M M8
Długość gwintu 16 mm
⌀ główki 20 mm
grubość główki 6 mm
Rodzaj produktu Śruby dociągające

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309861 16
EAN / GTIN 4250122674177
Numer producenta 102.11.16
Producent/osoba odpowiedzialna Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com

Opis

Zastosowanie:

Do mocowania głowic nasadzanych.
Chłodziwo jest odprowadzane przez otwory boczne.

Wskazówka:

Kompatybilne z
  • interfejsem HSK, PSC.
  • Interfejs SK i BT tylko w kształcie ADB.